Kruisverbinding voor slang 8/6 mm, SW 10, messing vernikkeld

Artikelnummer: 110638
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110638
EAN/GTIN 4047322394819
Nummer fabrikant 110638
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kruiskoppeling voor slang 8/6 mm, SW 10, werkdruk max. 18 bar, messing vernikkeld.

Kenmerk:

  • L1: 22,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • voor slang: 8/6 mm
  • Werkdruk max.: 18 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 300 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C