L-insteekschroefverbinding, R 1/4 buiten voor slang 10/8, messing vernikkeld

Artikelnummer: 110630
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110630
EAN/GTIN 4047322029254
Nummer fabrikant 110630
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

L-insteeksluiting, AG conisch, R 1/4 voor slang 10/8 mm, SW 11, werkdruk max. 18 bar, messing vernikkeld.

Kenmerk:

  • L1: 25,5 mm
  • L2: 41,0 mm
  • SW: 11 mm
  • Schroefdraad: R 1/4 AG
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • voor slang: 10/8 mm
  • Werkdruk max.: 18 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 300 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C