T-zwenkfitting, O-ring, G 1/8 buiten slang 5/3, messing vernikkeld

Artikelnummer: 110612
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110612
EAN/GTIN 4047322026932
Nummer fabrikant 110612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-zwenkfitting, met O-ring, G 1/8 buiten voor slang 5/3 mm, SW 14, werkdruk max. 18 bar, messing vernikkeld.

Kenmerk:

  • L1: 46,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Schroefdraad: G 1/8 AG
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • voor slang: 5/3 mm
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Werkdruk max.: 18 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C