T-verbinding voor slang 12/10 mm, SW 17, messing vernikkeld

Artikelnummer: 110609
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110609
EAN/GTIN 4047322027069
Nummer fabrikant 110609
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-verbinding voor slang 12/10 mm, SW 17, werkdruk max. 18 bar, messing vernikkeld.

Kenmerk:

  • L1: 62,0 mm
  • SW: 17 mm
  • Materiaal: Messing vernikkeld
  • voor slang: 12/10 mm
  • Werkdruk max.: 18 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 300 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C