Schott-schroefverbinding POM, G 3/8 voor slangbuitendiameter 6 mm

Artikelnummer: 110324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 110324
EAN/GTIN 4047322113977
Nummer fabrikant 110324
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Schott-schroefverbinding POM, G 3/8 voor slangbuitendiameter 6 mm, werkdruk -0, 95 tot 16 bar . Snelkoppelingen met hoge sterkte, taaiheid, laag gewicht, slijtvastheid en hoge slagvastheid voor een groot aantal toepassingen. Al onze POM-connectoren hebben de volgende certificeringen: Drinkwater DVGW, KTW, FDA en NSF. Voor het snel verbinden van kunststof- en metalen buizen. Geschikt voor perslucht en vloeistoffen, goed bestand tegen veel chemicaliën. Neem contact met ons op voor kritische toepassingen.

Kenmerk:

  • L1: 34,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Materiaal: Acetaalpolymeer (POM)
  • Werkdruk max.: 16 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • voor buisbuiten-Ø: 6 mm
  • Max. bedrijfstemperatuur bij lucht: 65 °C
  • Bedrijfstemperatuur min. bij lucht: -20 °C
  • Max. bedrijfstemperatuur bij water: 65 °C
  • Minimale bedrijfstemperatuur bij water: 1 °C