Vierkante kruiskopadapter, staal hoogte 25, 5.4025G400RL

Artikelnummer: 110229
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
Artikelnummer 110229
EAN/GTIN 4069739016924
Nummer fabrikant 5.4025G400RL
L-nummer L31490 116540
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, vierkantaandrijving, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 5.4025G400RL
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 90,5
  • Sledelengte (LPR): 98 mm
  • Functionele lengte (WF): 76,2 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Vierkant 25x25 mm
  • Koeling Montage: Externe koeling