Hangende tassen COMPLETE Benoni, Unisex, Donker antraciet, Maat ONE

Artikelnummer: 11011-012-18 ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 11011-012-18 ONE
EAN/GTIN 5711074102778
Nummer fabrikant 11011-012-18 ONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van 100% CORDURA®-kwaliteit, die bijzonder duurzaam is
  • Voor bevestiging aan een solide riem, bijv. MASCOT® Zanzibar
  • Kan naar wens worden aangesloten op de riem
  • Extreem duurzaam, talloze zakken met gesloten legbord

Kenmerk:

  • Extreem duurzaam en met veel zakken met gesloten legbord
  • Kan naar wens worden aangesloten op de riem
  • Voor bevestiging aan een solide riem, z.
  • B
  • 0352A-990
  • Afmetingen 16 x 21 cm.
  • Samenstelling van de stof: 100% polyamide (CORDURA®-stof)
  • Materiaalgrammatuur / materiaaldichtheid: 220 g/m²
  • canvasstructuur.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 60°C.
  • Strijken bij lage temperatuur, max. 110 °C
  • , tolereert normale reiniging