TYROLIT Sleuvenzaagmachine HCE150 Max. snijdiepte 45 mm

Artikelnummer: 11003047
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 20 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 11003047
EAN/GTIN 9009013048123
Nummer fabrikant 11003047
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De groefbreedte kan worden ingesteld van 7-46 mm in stappen van 1 mm en de zaagdiepte is traploos instelbaar tot 45 mm.
  • De meegeleverde set afstandsschijven met 3 bladen zorgt voor sneller uitbreken dankzij een sleuf in het midden.
  • Een optionele 4-bladige houder is verkrijgbaar als accessoire.
  • De ergonomische schaafhandgreep zorgt voor een comfortabele bediening en nauwkeurig zagen.
  • Schoon en stofarm werken wordt gegarandeerd door een gesloten, scharnierende motorkap en een geïntegreerde stofzuigeraansluiting.

Voordeel:

  • Meegeleverde set afstandsschijven met 3 bladen voor sneller uitbreken door de centrale sleuf
  • Gesloten scharnierende motorkap zorgt voor optimale stofafzuiging
  • Ergonomische schaafhandgreep voor comfortabel hanteren en nauwkeurig zagen

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal