TYROLIT Boormotor DME17DP PREMIUM Kernboringen tot Ø 180 mm

Artikelnummer: 11000001
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
Artikelnummer 11000001
EAN/GTIN 9003173097762
Nummer fabrikant 11000001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De krachtige 2,0 kW motor, in combinatie met de inschakelbare zachte slag, verhoogt de boorprestaties in gewapend beton of andere harde materialen.
  • De machine kan zowel met de hand als met de boorinstallatie worden bediend.
  • Het compacte ontwerp, het lage gewicht en het ingebouwde stofafzuigsysteem maken de kernboormachine zeer gebruiksvriendelijk.
  • Het speciale kenmerk van dit model is dat het verkrijgbaar is in drie snelheidsversies (standaard, langzaam en snel) en dus optimaal voldoet aan een breed scala van eisen van de klant.

Voordeel:

  • Tandwielkast met 2 versnellingen en schakelbare zachte slag voor optimale boorprestaties
  • Ingebouwde stofafzuiging voor een schone werkomgeving
  • Kan zowel met de hand als op boorstandaard worden gebruikt

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal