2-armige universele fijn mechanica trekker „Techno“ met borgpen, tot 85 mm klembereik, 50 mm spandiepte

Artikelnummer: 110-02
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 110-02
EAN/GTIN 4021176923760
Nummer fabrikant 110-02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De 2-armige universele fijn mechanica trekker “Techno” met borgpen wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor landbouw en werkplaats. Hiermee kan elk onderdeel dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is, worden verwijderd. Uitgerust met gelijkblijvende, altijd parallelle en slanke trekhaken zorgt de trekker zowel bij extern trekken als bij binnentrekken voor een bijzonder veilige, schadevrije demontage. De borgpen voorkomt het wegglijden van de trekhaken van de bruggen.
  • Borgpen beschermt tegen het afglijden van de trekhaken van de bruggen
  • Optioneel om te bouwen van een buiten trekker naar een binnen trekker door omdraaien van de trekhaken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 110 mm
  • Totale breedte [inch]: 4 5/16
  • Totale diepte [mm]: 19 mm
  • Totale diepte [inch]: 3/4
  • Totale hoogte [mm]: 100 mm
  • Totale hoogte [inch]: 3 15/16
  • Breedte over vlakken [mm]: 10 mm
  • Draadafmeting: M9
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 22 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 3 3/8
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 7/8
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 85 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 50 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 1 15/16
  • Klemdiepte externe peel-off A5 [inch]: 3 3/8
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 3 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 1/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 12 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 1/2
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 5,5 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 3/16
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 12 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1/2
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 6,5 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 1/4
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 45 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 90 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 1 3/4
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 3 9/16
  • Max. koppel [Nm]: 12 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 8.85
  • Max. trekkracht [kN]: 10 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 1 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 1.10
  • Omkeerbare trekhaken: Nee
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 8.85
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 22 mm - 85 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 45 mm - 90 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten