3-armige universele fijn mechanica trekker met verstelbare spandiepte, tot 520 mm klembereik, spandiepte van 450 mm tot 450 mm

Artikelnummer: 11-1-AV
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 11-1-AV
EAN/GTIN 4021176730153
Nummer fabrikant 11-1-AV
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De extra krachtige, 3-armige universele fijn mechanica trekker met verstelbare spandiepte wordt ingezet voor het trekken van zware lagers, tandwielen en schijven in alle gangbare maten voor handwerk, werkplaats en industrie. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat op een as zit en van buitenaf vrij toegankelijk is. De massieve bouw van de trekker past zich aan elke treksituatie aan door de individueel instelbare klembereik en spandiepte, wat zowel bij extern trekken als bij intern trekken een krachtige, niet-destructieve demontage garandeert. De 3-armigheid garandeert een gelijkmatige lastenverdeling en daardoor een bijzonder stevige grip op het te trekken onderdeel.
  • De schroefaansluiting maakt het gemakkelijk om de trekhaken los te maken en bijzonder stevig vast te draaien met een zeskantsleutel.
  • 3-Armigkeit zorgt voor een gelijkmatige krachtverdeling en ermöglicht grotere trekkracht

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 570 mm
  • Totale breedte [inch]: 22 7/16
  • Totale diepte [mm]: 570 mm
  • Totale diepte [inch]: 22 7/16
  • Totale hoogte [mm]: 416 mm
  • Totale hoogte [inch]: 16 3/8
  • Breedte over vlakken [mm]: 41 mm
  • Draadafmeting: G 1 1/8 inch
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [mm]: 57 mm
  • Spanwijdte buiten aftrekken (max.) [inch]: 21
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min.) [inch]: 2 1/4
  • Spanbreedte buiten aftrekken (max.) [mm]: 520 mm
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 450 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 12-20
  • Klemdiepte uittrek A1 [mm]: 350 mm
  • Klemdiepte externe pull-off A1 [inch]: 13 3/4
  • Klemdiepte externe uittrek A2 [mm]: 400 mm
  • Klemdiepte externe pull-off A2 [inch]: 15 3/4
  • Klemdiepte uitwendige uittrek A3 [mm]: 450 mm
  • Inklemmingsdiepte uitwendige uittrek A3 [inch]: 17 11/16
  • Klemdiepte externe peel-off A5 [inch]: 20 1/2
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 9,5 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 3/8
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 45 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 1 3/4
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 66,5 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 2 5/8
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 82 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 3 1/4
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 25 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 1
  • Spanbreedte binnenverlenging (min.) [mm]: 280 mm
  • Spanbreedte binnenste verlenging (max.) [mm]: 600 mm
  • Spanwijdte binnenverlenging (min.) [inch]: 11 1/32
  • Spanwijdte binnenverlenging (max.) [inch]: 23 5/8
  • Max. koppel [Nm]: 650 Nm
  • Max. koppel [ft lb]: 479.44
  • Max. trekkracht [kN]: 200 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 20 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 22.05
  • Omkeerbare trekhaken: Ja
  • Snelle aanpassing beschikbaar: Nee
  • Klembeugel: Nee
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Max. koppel (hydraulisch) [ft lb]: 479.44
  • Spanwijdte buiten aftrekken (min. - max.) [mm]: 57 mm - 520 mm
  • Spanwijdte binnenste uittrekbaar (min. - max.) [mm]: 280 mm - 600 mm
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Downloads en documenten

Geschikte producten