TYROLIT Boormotor DME22SU STANDARD 230V Boren tot Ø 180 mm

Artikelnummer: 10993027
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
Artikelnummer 10993027
EAN/GTIN 9009012014037
Nummer fabrikant 10993027
L-nummer L50140 103894
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hij heeft een versnellingsbak met 3 snelheden en een variabele snelheidsinstelling met zachte aanloop.
  • De geïntegreerde overbelastingsbeveiliging en de PRCD persoonlijke beveiligingsschakelaar zorgen voor veilig werken.
  • Droogboren is ook mogelijk met behulp van de meegeleverde M16-adapter.

Kenmerk:

  • Vorm: Elektrische boormotor DME22SU** 2,2kW
  • Specificatie: Boor-Ø bereik20 - 180
  • Geschikt voor: Onafhankelijk van materiaal
  • Productlijn: STANDAARD

Voordeel:

  • Tandwielkast met 3 versnellingen voor optimale snelheden.
  • Droogboren met de meegeleverde M16-adapter.
  • Verpakt in een praktische transportkoffer.

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal