TYROLIT Steenzaagmachine TME700 PREMIUM Zaagdiepte tot 270 mm

Artikelnummer: 10989600
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 10989600
EAN/GTIN 9009012014075
Nummer fabrikant 10989600
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De TME700 overtuigt door maximale stabiliteit en belastbaarheid.
  • De precieze roestvrijstalen zaagtafelgeleiding garandeert zuivere zaagsneden.
  • Zwenkwielen geschikt voor bouwterreinen, vorkheftruckgeleiders en een kraanhaak zorgen voor een probleemloos transport.
  • De vuilafstotende plaatsing van de waterpomp minimaliseert onderhoudswerkzaamheden en zorgt voor een permanente koeling van het gereedschap.
  • Dankzij het intelligente ontwerp van de zaagbladbescherming kan het zaagblad snel en eenvoudig worden gemonteerd.

Kenmerk:

  • Vorm: TME700P/400V32A50Hz
  • Geschikt voor: Onafhankelijk van materiaal
  • Productlijn: PREMIUM

Voordeel:

  • De afneembare waterbak vergemakkelijkt het schoonmaken.
  • Stabiele, uitgebalanceerde transporthaak maakt eenvoudig transport met kraan mogelijk.
  • Precieze versteksnedes dankzij verstekaanslag.

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal