Axiaal boor- en freeskop, spantang 250 430E (ER25 Ø2-16), 40.5525TW10

Artikelnummer: 109281
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 109281
EAN/GTIN 4069739013602
Nummer fabrikant 40.5525TW10
L-nummer L31490 114495
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, BMT55C, axiale montage, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.5525TW10
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 80
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 54 mm
  • Functionele lengte (WF): 54 mm
  • Schachtgrootte: BMT55C
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak