Omschrijving:
Kamlok-afsluitdop voor snelkoppelingsstekker, type DC, aluminium, BG 3/4 voor stekker-Ø 32 mm, druk max. 16 bar, temperatuur: max. 68 °C. Koppelingssysteem voor het snel en eenvoudig verbinden van twee slangen of een slang met een machineaansluiting. Een vader- en een moederdeel worden met elkaar verbonden door de hefboomarmen om te klappen. De slang wordt daarbij niet verdraaid! De Kamlok-koppeling heeft een breed toepassingsgebied in de installatiebouw, de industrie en de tankbouw, in de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de mijnbouw, bij tankinstallaties, in de defensietechniek enz. Alle Kamlok-snelkoppelingsbussen en Kamlok-afsluitbussen worden geleverd met NBR-afdichting.
Kenmerk:
- A: 61,3 mm
- C: 45,2 mm
- BG: 3/4
- afdichtingsmateriaal: NBR, olie- en benzinebestendig
- voor stekker-Ø: 32 mm
- Bedrijfsdruk max.: 16 bar
- Temperatuurbereik max.: 68 °C
- Temperatuurbereik min.: -20 °C