Kamlok-snelkoppelingsbus met AG, type B, aluminium, R 4

Artikelnummer: 108041
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 108041
EAN/GTIN 4047322403214
Nummer fabrikant 108041
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kamlok-snelkoppelingsbus met buitenschroefdraad, type B, aluminium, R 4 voor stekker-Ø 120 mm, druk max. 16 bar, temperatuur: max. 68 °C. Koppelingssysteem voor het snel en eenvoudig verbinden van twee slangen of een slang met een machineaansluiting. Een vader- en een moederdeel worden met elkaar verbonden door de hefboomarmen om te klappen. De slang wordt daarbij niet verdraaid! De Kamlok-koppeling heeft een breed toepassingsgebied in de installatiebouw, de industrie en de tankbouw, in de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie, de mijnbouw, bij tankinstallaties, in de defensietechniek enz. Alle Kamlok-snelkoppelingsbussen en Kamlok-afsluitbussen worden geleverd met NBR-afdichting.

Kenmerk:

  • A: 159,9 mm
  • C: 92,0 mm
  • Schroefdraad: R 4
  • afdichtingsmateriaal: NBR, olie- en benzinebestendig
  • voor stekker-Ø: 120 mm
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Temperatuurbereik max.: 68 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C