Haakse schroefdraadbus 90°, M10x1 AG conisch, slangaansluiting 9 mm

Artikelnummer: 108007
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 108007
EAN/GTIN 4047322259538
Nummer fabrikant 108007
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse schroefdraadbus 90°, messing 2.0401, M10x1 AG conisch volgens DIN 158, slangaansluiting 9 mm, PN max. 15 bar, temperatuur: -20 °C tot 160 °C.

Kenmerk:

  • Lengte: 27,0 mm
  • Materiaal: Messing 2.0401
  • Buitendraad: M10x1 keg AG
  • Slangaansluiting: 9 mm