Inschroefbus, M12x1, 5 AG, slangaansluiting 13 mm

Artikelnummer: 107999
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107999
EAN/GTIN 4047322259439
Nummer fabrikant 107999
L-nummer L00970 125961
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Inschroefbus, messing 2.0401, M12x1, 5 AG, slangaansluiting 13 mm, PN max. 15 bar, medium-/omgevingstemp. -20 °C tot 160 °C.

Kenmerk:

  • Lengte: 40,0 mm
  • Materiaal: Messing 2.0401
  • Buitendraad: M12x1,5 AG
  • Slangaansluiting: 13 mm