Slangklem, 2-delig, borgklauwen, spanband. 60-73, LW 50

Artikelnummer: 107910
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107910
EAN/GTIN 4047322260039
Nummer fabrikant 107910
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangklem, gietijzer, 2-delig, met losse tongen, borgklauwen, klembereik 60, 0 - 73, 0 mm voor slang LW 50 (2″).

Kenmerk:

  • L: 132,0 mm
  • Spanbereik max.: 73,0 mm
  • Spanbereik min.: 60,0 mm
  • voor slang-binnendiameter: 50 (2″)