Slangklem, 2-delig, borgklauwen, spanband. 42-45, LW 28

Artikelnummer: 107907
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107907
EAN/GTIN 4047322260008
Nummer fabrikant 107907
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangklem, gietijzer, 2-delig, met losse tongen, borgklauwen, klembereik 42, 0 - 45, 0 mm voor slang LW 28 (1 7/64″).

Kenmerk:

  • L: 98,0 mm
  • Spanbereik max.: 45,0 mm
  • Spanbereik min.: 42,0 mm
  • voor slang-binnendiameter: 28 (1 7/64″)