Slangklem, 2-delig, borgklauwen, spanband. 22-29, LW 13

Artikelnummer: 107904
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107904
EAN/GTIN 4047322259972
Nummer fabrikant 107904
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangklem, gietijzer, 2-delig, met losse tongen, borgklauwen, klembereik 22, 0 - 29, 0 mm voor slang LW 13 (1/2″).

Kenmerk:

  • L: 63,0 mm
  • Spanbereik max.: 29,0 mm
  • Spanbereik min.: 22,0 mm
  • voor slang-binnendiameter: 13 (1/2″)

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen