Slangklem, 2-delig, gietijzer, spanbereik. 39-49, LW 32

Artikelnummer: 107900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107900
EAN/GTIN 4047322259798
Nummer fabrikant 107900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangklem, gietijzer, 2-delig, met losse tongen, klembereik 39, 0 - 49, 0 mm voor slang LW 32 (1 1/4″).

Kenmerk:

  • L: 91,0 mm
  • Spanbereik max.: 49,0 mm
  • Spanbereik min.: 39,0 mm
  • voor slang-binnendiameter: 32 (1 1/4″)