Omschrijving:
Veiligheidskoppelingskoppeling met slangaansluiting, LW 13 (1/2″), borgring, gietijzer, PN max. 16 bar, temperatuur: -40 °C tot 95 °C. De universele standaardkoppeling in veiligheidsuitvoering volgens DIN 3238 voor een absoluut veilige persluchttoevoer op bouwplaatsen en in de industrie. Zeer eenvoudig te koppelen, beveiligd tegen onbedoeld openen: Na het koppelen de borgmoer vastdraaien! - Robuuste koppelingen met kop van gietijzer, stalen doorvoertule met speciale contour, verzinkt en geel gepassiveerd - vrij van chroom VI, met dubbele veiligheidsnokken - Grote doorlopende boring voor meer doorstroming
Kenmerk:
- H: 63,0 mm
- L: 97,7 mm
- DN: 10
- Materiaal: Smeedbaar gietijzer
- afdichtingsmateriaal: NBR
- afstand tussen klauwen: 42 mm
- beveiligingsband: 24
- Bedrijfsdruk max.: 16 bar
- voor slang-binnendiameter: 13 (1/2″)
- Bedrijfstemperatuur max.: 95 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -40 °C