Omschrijving:
Veiligheidsklinkkoppeling met binnenschroefdraad, G 3/8, DN 13, gietijzer, maximale werkdruk 16 bar, bedrijfstemperatuur -40 °C tot 95 °C. De universele standaardkoppeling in veiligheidsuitvoering volgens DIN 3238 voor een absoluut veilige persluchttoevoer op bouwplaatsen en in de industrie. Zeer eenvoudig te koppelen, beveiligd tegen onbedoeld openen: Na het koppelen de borgmoer vastdraaien! - Robuuste koppelingen met kop van gietijzer, stalen doorvoertule met speciale contour, verzinkt en geel gepassiveerd - vrij van chroom VI, met dubbele veiligheidsnokken - Grote doorlopende boring voor meer doorstroming
Kenmerk:
- H: 63,0 mm
- L: 61,7 mm
- DN: 13
- SW: 24 mm
- Schroefdraad: G 3/8
- Materiaal: Smeedbaar gietijzer
- afdichtingsmateriaal: NBR
- afstand tussen klauwen: 42 mm
- Bedrijfsdruk max.: 16 bar
- Bedrijfstemperatuur max.: 95 °C
- Bedrijfstemperatuur min.: -40 °C