Stekkernippel met drukontlastingsventiel, serie B, NW 20, G 1 IG

Artikelnummer: 107742
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107742
EAN/GTIN 4047322057158
Nummer fabrikant 107742
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Stekkernippel met drukontlastingsventiel, serie B, staal, verzinkt, G 1 IG, NW 20, PN max. 300 bar, bedrijfstemperatuur -30 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • SW: 42 mm
  • Veer: roestvrij staal
  • Kogel: roestvrij staal
  • Lengte: 70,0 mm
  • Ventiel: messing
  • Aansluiting: G 1 IG
  • steekkoppeling: Staal
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 300 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 100 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -30 °C