Hydraulische koppeling, serie B, messing vernikkeld, G 1/4 IG, NW 6, 3

Artikelnummer: 107728
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 107728
EAN/GTIN 4047322056663
Nummer fabrikant 107728
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische koppeling, serie B, vernikkeld messing, G 1/4 IG, NW 6, 3, maximale werkdruk 400 bar, bedrijfstemperatuur -30 °C tot 100 °C. Volgens ISO 7241-1, serie B. Deze serie koppelingen wordt gekenmerkt door een extreem lage drukval en maximale hydraulische krachtoverbrenging. Uitwisselbaar met alle koppelingen en nippels volgens bovenstaande norm. Met de gepatenteerde drukontkoppelaar is het mogelijk om onder opgebouwde statische druk te ontkoppelen. De drukregelaar wordt gebruikt wanneer het gevaar bestaat dat er na het loskoppelen van de leiding drukopbouw kan ontstaan. Hiermee kan onder opgebouwde druk moeiteloos worden gekoppeld. Voor een optimale werking van de eliminator is het noodzakelijk dat de andere kant niet onder druk staat. Toepassingsgebieden: Chemische industrie, voedingsmiddelentechnologie, automobielindustrie, offshore.

Kenmerk:

  • NW: 6,3
  • SW: 24 mm
  • Veer: roestvrij staal
  • Kogel: roestvrij staal
  • Lengte: 57,0 mm
  • Ventiel: messing
  • Behuizing: Messing vernikkeld
  • Aansluiting: G 1/4 IG
  • steekkoppeling: Staal
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Doorstroming (olie): 8 l/min.
  • Bedrijfsdruk max.: 400 bar
  • Ontgrendelingshuls: Messing vernikkeld
  • Bedrijfstemperatuur max.: 100 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -30 °C