Afsluitnippel aan beide zijden afsluitbaar, POM, G 1/4 IG, NW 6

Artikelnummer: 107719
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107719
EAN/GTIN 4047322061537
Nummer fabrikant 107719
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Afsluitnippel aan beide zijden afsluitbaar, POM, G 1/4 IG, NW 6, max. werkdruk 15 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 90 °C.

Kenmerk:

  • SW: 19 mm
  • Veer: Roestvrij staal
  • Huls: POM (Delrin), wit
  • Kogel: Roestvrij staal
  • Lengte: 35,3 mm
  • Ventiel: Edelstaal 1.4305
  • Behuizing: POM (Delrin), wit
  • Aansluiting: G 1/4 IG
  • Sprengring: Roestvrij staal
  • Bedrijfsdruk: Gebaseerd op een mediumtemperatuur van 50 °C (statische werkdruk)
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Doorstroming (lucht): 840 l/min.
  • Bedrijfsdruk max.: 15 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 90 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 90 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C