• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Hydraulische koppeling, dubbel afsluitend, POM, G 3/4 IG, NW 13

Artikelnummer: 107717
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 107717
EAN/GTIN 4047322061414
Nummer fabrikant 107717
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische koppeling, dubbel afsluitend, POM, G 3/4 IG, NW 13, max. werkdruk 10 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 90 °C. Hydraulische koppeling met dubbele afsluiting voor vloeibare media volgens ISO 7241, serie B. Toepassingsgebieden: Productie-industrie, chemische/farmaceutische industrie, voedingsmiddelentechnologie.

Kenmerk:

  • NW: 13
  • SW: 34 mm
  • Veer: Roestvrij staal
  • Huls: POM (Delrin), wit
  • Kogel: Roestvrij staal
  • Lengte: 96,0 mm
  • Ventiel: Edelstaal 1.4305
  • Behuizing: POM (Delrin), wit
  • Aansluiting: G 3/4 IG
  • Sprengring: Roestvrij staal
  • Bedrijfsdruk: Gebaseerd op een mediumtemperatuur van 50 °C (statische werkdruk)
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Doorstroming (lucht): 4500 l/min.
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 90 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 90 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C