Afsluitnippel aan beide zijden afsluitbaar, ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7, 5

Artikelnummer: 107710
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107710
EAN/GTIN 4047322061490
Nummer fabrikant 107710
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Afsluitnippel aan beide zijden afsluitbaar, ES 1.4305, G 3/8 IG, NW 7, 5, max. bedrijfsdruk 250 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -15 °C tot 200 °C.

Kenmerk:

  • SW: 22 mm
  • Veer: Edelstaal 1.4310
  • Huls: Edelstaal 1.4305
  • Kogel: Edelstaal 1.4401
  • Lengte: 39,0 mm
  • Ventiel: Edelstaal 1.4305
  • Behuizing: Edelstaal 1.4305
  • Aansluiting: G 3/8 IG
  • Bedrijfsdruk: Gebaseerd op een mediumtemperatuur van 50 °C (statische werkdruk)
  • afdichtingsmateriaal: FKM
  • Doorstroming (lucht): 1280 l/min.
  • Bedrijfsdruk max.: 250 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 200 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -15 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 200 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -15 °C