Veiligheidskoppeling NW 7, 8, type Bi-Tec, messing vernikkeld, slangbus LW 8

Artikelnummer: 107611
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107611
EAN/GTIN 4047322062497
Nummer fabrikant 107611
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidskoppeling NW 7, 8, type Bi-Tec, messing vernikkeld, slangbus LW 8, max. werkdruk 20 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Veiligheidsontluchtingskoppelingen voor gasvormige media. Combinatie van schuifklep en snelkoppeling. Het koppelen gebeurt zonder druk. Hierbij hoeft slechts een geringe veerkracht te worden overwonnen. Pas wanneer de blauwe huls naar voren wordt geschoven, kan de druk worden opgebouwd. In deze positie is het onmogelijk om per ongeluk of bewust te ontkoppelen. Wanneer de verplaatsingshuls weer in zijn uitgangspositie wordt gebracht, wordt de slang ontlucht en kan de aansluiting worden losgemaakt.

Kenmerk:

  • NW: 7,8
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Aluminium, geanodiseerd
  • Kogel: Edelstaal
  • Lengte: 86,0 mm
  • Behuizing: Messing vernikkeld
  • Aansluiting: LW 8
  • Debiet: 1400 l/min (lucht)
  • ventielhuis: Messing vernikkeld
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 20 bar
  • Ontgrendelingshuls: Gehard en vernikkeld staal
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C