Snelkoppeling NW 7, 2, dubbel afsluitbaar, slangbus LW 6

Artikelnummer: 107512
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107512
EAN/GTIN 4047322059688
Nummer fabrikant 107512
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 7, 2, dubbel afsluitend, messing blank, slangbus LW 6, werkdruk max. 10 bar, met handmatige afsluiting, met handwiel, met handwiel, met handwiel, met handwiel, met handwiel, met handwiel, met handwiel, met 0-35 bar, med./omgevingstemp. -20 °C tot 100 °C. Koppelingen, insteektules en nippels zijn uitgerust met kleppen die bij het koppelen openen en zo de doorstroming garanderen. Bij het ontkoppelen sluiten beide kleppen en wordt het ontsnappen van het medium voorkomen. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek, luchtvaarttechniek.

Kenmerk:

  • NW: 7,2
  • SW: 22 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Messing blank
  • Kogel: Edelstaal
  • Lengte: 58,5 mm
  • Behuizing: Messing blank
  • Aansluiting: LW 6
  • Debiet: 700 l/min (lucht)
  • Sprengring: Edelstaal
  • ventielhuis: Messing blank
  • Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C