Snelkoppeling NW 7, 2, dubbelzijdig afsluitbaar, G 3/8 IG

Artikelnummer: 107510
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107510
EAN/GTIN 4047322059121
Nummer fabrikant 107510
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 7, 2, dubbel afsluitend, messing blank, G 3/8 IG, werkdruk. 0-35 bar, med./omgevingstemp. -20 °C tot 100 °C. Koppelingen, insteektules en nippels zijn uitgerust met kleppen die bij het koppelen openen en zo de doorstroming garanderen. Bij het ontkoppelen sluiten beide kleppen en wordt het ontsnappen van het medium voorkomen. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek, luchtvaarttechniek.

Kenmerk:

  • NW: 7,2
  • SW: 22 mm
  • Veer: Edelstaal
  • Huls: Messing blank
  • Kogel: Edelstaal
  • Lengte: 41,0 mm
  • Behuizing: Messing blank
  • Aansluiting: G 3/8 IG
  • Debiet: 700 l/min (lucht)
  • Sprengring: Edelstaal
  • ventielhuis: Messing blank
  • Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C