Omschrijving:
Snelkoppeling NW 7, 2, dubbel afsluitend, messing blank, G 1/4 IG, werkdruk. 0-35 bar, med./omgevingstemp. -20 °C tot 100 °C. Koppelingen, insteektules en nippels zijn uitgerust met kleppen die bij het koppelen openen en zo de doorstroming garanderen. Bij het ontkoppelen sluiten beide kleppen en wordt het ontsnappen van het medium voorkomen. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek, luchtvaarttechniek.
Kenmerk:
- NW: 7,2
- SW: 22 mm
- Veer: Edelstaal
- Huls: Messing blank
- Kogel: Edelstaal
- Lengte: 41,0 mm
- Behuizing: Messing blank
- Aansluiting: G 1/4 IG
- Debiet: 700 l/min (lucht)
- Sprengring: Edelstaal
- ventielhuis: Messing blank
- Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C