Snelkoppeling NW 10, hoge doorstroming, G 3/8 IG

Artikelnummer: 107444
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107444
EAN/GTIN 4047322207409
Nummer fabrikant 107444
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 10, hoge doorstroming, staal / vernikkeld messing, G 3/8 IG, druk 0-35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Eenzijdig afsluitende snelkoppeling met één hand met hoge doorstroomcapaciteit (ongeveer 3,5 keer zo hoog als bij de gangbare standaardkoppeling NW 7,2) bij tegelijkertijd minimale koppelingskrachten. Voor alle toepassingen met een bovengemiddelde luchtbehoefte! Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Deze snelkoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, werkplaatsen, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek, luchtvaarttechniek.

Kenmerk:

  • NW: 10
  • SW: 24 mm
  • Veer: Roestvrij staal
  • Kogel: Roestvrij staal
  • Lengte: 67,7 mm
  • Ventiel: messing
  • Aansluiting: G 3/8 IG
  • Debiet: 3600 l/min (lucht)
  • Sprengring: Roestvrij staal
  • ventielzitting: messing
  • schroefdraadstuk: Messing vernikkeld
  • ventielhuis: Staal, QPQ-behandeld
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 35 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Ontgrendelingshuls: Messing vernikkeld
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C