Omschrijving:
Snelkoppeling NW 7, 8, roestvrij staal 1.4305, G 1/2 IG, werkdruk 0-35 bar, medium-/omgevingstemp. -15 °C tot 200 °C. Eenzijdig afsluitbare snelkoppeling met één handbediening van roestvrij staal 1.4305. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Deze snelkoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, productie-industrie, medische technologie, chemische/farmaceutische industrie, voedingsmiddelentechnologie, luchtvaarttechnologie, mijnbouw, offshore.
Kenmerk:
- NW: 7,8
- SW: 24 mm
- Veer: Edelstaal
- Huls: Edelstaal 1.4305
- Kogel: Edelstaal
- Lengte: 57,5 mm
- Behuizing: Edelstaal 1.4305
- Aansluiting: G 1/2 IG
- Debiet: 1800 l/min (lucht)
- Sprengring: Edelstaal
- ventielhuis: Edelstaal 1.4305
- Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
- afdichtingsmateriaal: FKM
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 200 °C
- Mediumtemperatuur min.: -15 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 200 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -15 °C