Omschrijving:
Snelkoppeling NW 7, 8, hoge doorstroming, slangtule LW 9, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 40 °C. Eenzijdig afsluitende snelkoppeling met één hand en hoge doorstroomcapaciteit (ongeveer twee keer zo hoog als bij de gangbare standaardkoppeling NW 7, 2) bij tegelijkertijd minimale koppelkrachten. Voor alle toepassingen met een bovengemiddelde luchtbehoefte! Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Deze snelkoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, werkplaatsen, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek, luchtvaarttechniek.
Kenmerk:
- NW: 7,8
- SW: 19 mm
- Veer: Roestvrij staal
- Kogel: Roestvrij staal
- Lengte: 80,0 mm
- Ventiel: messing
- Aansluiting: LW 9
- Debiet: 2100 l/min (lucht)
- Sprengring: Roestvrij staal
- ventielzitting: messing
- schroefdraadstuk: Messing vernikkeld
- ventielhuis: Staal, QPQ-behandeld
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Bedrijfsdruk max.: 35 bar
- Bedrijfsdruk min.: 0 bar
- Ontgrendelingshuls: zeer robuuste, ergonomische kunststof huls
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 40 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 40 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C