Nippels voor koppelingen NW 7, 2-7, 8, gehard staal / verzinkt, R 1/8 AG PTFE

Artikelnummer: 107376
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107376
EAN/GTIN 4047322402729
Nummer fabrikant 107376
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nippels voor koppelingen NW 7, 2-7, 8, gehard staal / verzinkt, R 1/8 AG PTFE, max. bedrijfsdruk 16 bar, medium/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • SW: 13 mm
  • Lengte: 35,0 mm
  • Aansluiting: R 1/8 AG