Insteekbus, NW 7, 2 - NW 7, 8, gehard staal / verzinkt, bus LW 9

Artikelnummer: 107373
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 107373
EAN/GTIN 4047322403832
Nummer fabrikant 107373
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Insteeknippel, NW 7, 2-7, 8, gehard staal / verzinkt, nippel LW 9, werkdruk max. 16 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • Lengte: 45,0 mm
  • Aansluiting: LW 9