Omschrijving:
Snelkoppeling NW 7, 2, roestvrij staal 1.4305, G 1/2 IG, werkdruk max. 35 bar, medium-/omgevingstemp. -20 °C tot 200 °C. De klassieke standaardkoppeling in een enkelzijdig afsluitende uitvoering van roestvrij staal. De gesloten vergrendelingsbus voorkomt vervuiling van de interne onderdelen. Wij raden het gebruik van roestvrijstalen nippels en mondstukken aan! Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Deze snelkoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, chemische/farmaceutische industrie, werkplaatsen, automobielindustrie, offshore.
Kenmerk:
- NW: 7,2
- SW: 24 mm
- Veer: Edelstaal 1.4310
- Huls: Edelstaal 1.4305
- Lengte: 46,0 mm
- Behuizing: Edelstaal 1.4305
- Aansluiting: G 1/2 IG
- Debiet: 1000 l/min (lucht)
- Sprengring: Edelstaal 1.4310
- ventielhuis: Edelstaal 1.4305
- afdichtingsmateriaal: FKM
- Bedrijfsdruk max.: 35 bar
- Vergrendelingspennen: Edelstaal 1.4401
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 200 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 200 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C