Nippel, NW 7, 2 - 7, 8, blank messing, 10x8, moer, knikbescherming

Artikelnummer: 107251
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107251
EAN/GTIN 4047322285612
Nummer fabrikant 107251
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nippel NW 7, 2-7, 8, messing blank voor slang. 10x8, moer, knikbeschermingsveer, bedrijfsdruk. 0-35 bar, medium-/omgevingstemperatuur -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • SW: 17 mm
  • Lengte: 145,0 mm
  • Aansluiting: voor slang 10x8 met wartelmoer en knikbeschermingsveer