Nippel NW 5, blank messing voor slang 6x4, wartelmoer, knikbescherming

Artikelnummer: 107156
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107156
EAN/GTIN 4047322285537
Nummer fabrikant 107156
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nippel NW 5, messing blank voor slang. 6x4, moer en knikbeschermingsveer, werkdruk 0-35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • SW: 12 mm
  • Lengte: 110,0 mm
  • Aansluiting: voor slang 6x4 met wartelmoer en knikbeschermingsveer