Omschrijving:
Snelkoppeling NW 5, blank messing, G 1/8 AG, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Eenzijdig afsluitende snelkoppeling met één handbediening, kleine afmetingen en grote doorlaat bij gering drukverlies. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek.
Kenmerk:
- NW: 5
- SW: 14 mm
- Veer: Edelstaal
- Huls: Messing blank
- Kogel: Edelstaal
- Lengte: 37,0 mm
- Behuizing: Messing blank
- Aansluiting: G 1/8 AG
- Debiet: 560 l/min (lucht)
- Sprengring: Edelstaal
- ventielhuis: Messing blank
- Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C