Omschrijving:
Snelkoppeling NW 2, 7, vernikkeld messing, slangaansluiting 4x3, werkdruk 0-35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Eenzijdig afsluitende snelkoppeling met één handbediening, extreem kleine afmetingen en grote doorlaat bij gering drukverlies. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie.
Kenmerk:
- NW: 2,7
- Veer: Roestvrij staal
- Huls: Messing vernikkeld
- Kogel: Roestvrij staal
- Lengte: 34,0 mm
- Behuizing: Messing vernikkeld
- Aansluiting: Slangaansluiting 4x3
- Debiet: 165 l/min (lucht)
- Sprengring: Roestvrij staal
- ventielhuis: Messing vernikkeld
- Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
- Max. mediumtemperatuur: 100 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C