Snelkoppeling NW 2, 7, messing vernikkeld, M5 AG

Artikelnummer: 107087
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107087
EAN/GTIN 4047322057905
Nummer fabrikant 107087
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Snelkoppeling NW 2, 7, vernikkeld messing, M5 AG, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C. Eenzijdig afsluitende snelkoppeling met één handbediening, extreem kleine afmetingen en grote doorlaat bij gering drukverlies. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie.

Kenmerk:

  • NW: 2,7
  • SW: 9 mm
  • Veer: Roestvrij staal
  • Huls: Messing vernikkeld
  • Kogel: Roestvrij staal
  • Lengte: 26,0 mm
  • Behuizing: Messing vernikkeld
  • Aansluiting: M5 AG
  • Debiet: 165 l/min (lucht)
  • Sprengring: Roestvrij staal
  • ventielhuis: Messing vernikkeld
  • Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 0,5 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 100 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 100 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C