Nippels voor koppelingen NW 2, 7, messing blank, M5 AG, SW 7

Artikelnummer: 107083
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107083
EAN/GTIN 4047322352819
Nummer fabrikant 107083
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Nippel voor koppelingen NW 2, 7, messing blank, M5 AG, SW 7, werkdruk 0 - 35 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 100 °C.

Kenmerk:

  • SW: 7 mm
  • Lengte: 18,0 mm
  • Aansluiting: M5 AG