2/2-weg kanteleverklep, dubbelzijdig, schroefdraadaansluiting G 1/8, G1/8IG

Artikelnummer: 107009
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 107009
EAN/GTIN 4047322181204
Nummer fabrikant 107009
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

2/2-weg kanteleverklep, dubbelzijdig, schroefdraadaansluiting slang G 1/8 IG, G 1/8, PN max. 8 bar, temperatuur: -20 °C tot 80 °C, messing vernikkeld. Handbediende kantelschuifventiel in 2/2-weguitvoering. Voor alle toepassingen waarbij perslucht op eenvoudige wijze moet worden in- en uitgeschakeld of een cilinder met de hand moet worden bediend. Uitvoering in holle schroefconstructie met ringstuk. Voor directe montage op het werktuig of voor inbouw in een schakelkast. Kleine afmetingen, ideaal voor kleine ruimtes.

Kenmerk:

  • B: 55,0 mm
  • C: 16,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Functie: 2/2-weg
  • Aansluiting: Druk aansluiting aan beide zijden
  • Kiephefboom: Messing vernikkeld
  • Binnenonderdelen: Messing blank
  • Zwenkarm: Messing vernikkeld
  • Aansluitingstype: Draadaansluiting
  • voor slang: G 1/8 IG mm
  • Holle schroef: Messing vernikkeld
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 8 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0 bar
  • Schakelbordschroefdraad: M12x0,75 (plaatdikte max. 4 mm)
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • Verliesvrije afdichtingen: Met glasvezel versterkt polyamide