Terugslagklep ”lineonline”, schroefdraad - slang, G 1/8, slang 6

Artikelnummer: 106807
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 106807
EAN/GTIN 4047322089142
Nummer fabrikant 106807
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep ”lineonline”, schroefdraad (ingang) - slang (uitgang), G 1/8 voor slang-Ø 6 mm, werkdruk 0, 5 tot 12 bar. Zorgt ervoor dat perslucht alleen in één richting stroomt, namelijk in de gewenste richting. De klep sluit wanneer de voorstroomdruk afneemt en houdt de werkdruk die na de terugslagklep staat vast.

Kenmerk:

  • A: 58,3 mm
  • B: 20,0 mm
  • I: 14,6 mm
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Binnenonderdelen: Vernikkeld messing, messing, technopolymeer, roestvrij staal
  • basisdeel: technopolymeer
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • voor slang-Ø: 6 mm
  • Pneumatische symbolen: op de behuizing
  • Bedrijfsdruk max.: 12 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 0,5 bar
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -20 °C
  • Doorstroming bij 6,3 bar en Δp 1,0 bar: 320 Nl/min