Zuigerstangloze cilinder, dubbelwerkend, zuiger-Ø 25, slag 100

Artikelnummer: 106312
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 106312
EAN/GTIN 4047322103404
Nummer fabrikant 106312
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zuigerstangloze cilinder, dubbelwerkend, magneet, zuiger-Ø 25, slag 100, G 1/8, werkdruk 1 - 8 bar, temperatuur: -10 °C tot 80 °C. Deze dubbelwerkende cilinders kunnen worden geleverd met een slaglengte die ongeveer gelijk is aan de inbouwlengte en met slagen van meer dan 5 m. Ze zijn standaard uitgerust met magneten voor een positie-indicatie en een pneumatische, instelbare eindpositie-demping. Daarnaast kunnen eindstops en hydraulische schokdempers als extra modules worden gemonteerd. Geschikt voor gefilterde (50 µm) en niet-geoliede of geoliede perslucht. Bij gebruik van geoliede perslucht moet worden gezorgd voor continue smering.

Kenmerk:

  • Slag: 100 mm
  • Magneet: met magneet
  • Behuizing: Profielbuis van geanodiseerd aluminiumlegering
  • Demping: met instelbare demping
  • Functie: dubbelwerkend
  • Zuiger Ø: 25 mm
  • Aansluiting: G 1/8
  • Afdichtingstapes: Edelstaal
  • afdichtingsmateriaal: NBR (voor snelheden tot max. 1 m/s)
  • Kracht bij 6 bar: 250 N
  • Zijdelingse belasting max.: 1 Nm
  • Werkdruk max.: 8 bar
  • Werkdruk min.: 1 bar
  • Temperatuurbereik max.: 80 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C
  • Slede (zuigergeleiding): Aluminiumlegering, geanodiseerd