Omschrijving:
Zuigerstangloze cilinder, dubbelwerkend, magneet, zuiger-Ø 16, slag 200, M5, werkdruk 1 - 8 bar, temperatuur: -10 °C tot 80 °C. Deze dubbelwerkende cilinders kunnen worden geleverd met een slaglengte die ongeveer gelijk is aan de inbouwlengte en met slagen van meer dan 5 m. Ze zijn standaard uitgerust met magneten voor een positie-indicatie en een pneumatische, instelbare eindpositie-demping. Daarnaast kunnen eindstops en hydraulische schokdempers als extra modules worden gemonteerd. Geschikt voor gefilterde (50 µm) en niet-geoliede of geoliede perslucht. Bij gebruik van geoliede perslucht moet worden gezorgd voor continue smering.
Kenmerk:
- Slag: 200 mm
- Magneet: met magneet
- Behuizing: Profielbuis van geanodiseerd aluminiumlegering
- Demping: met instelbare demping
- Functie: dubbelwerkend
- Zuiger Ø: 16 mm
- Aansluiting: M5
- Afdichtingstapes: Edelstaal
- afdichtingsmateriaal: NBR (voor snelheden tot max. 1 m/s)
- Kracht bij 6 bar: 110 N
- Zijdelingse belasting max.: 0,3 Nm
- Werkdruk max.: 8 bar
- Werkdruk min.: 1 bar
- Temperatuurbereik max.: 80 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C
- Slede (zuigergeleiding): Aluminiumlegering, geanodiseerd