Omschrijving:
Compacte cilinder LINER, ISO 21287, dubbelwerkend, AG, magneet, zuiger-Ø 20, slag 60, M5, werkdruk max. 10 bar, temperatuur: -10 °C tot 60 °C. Nieuwe serie volgens ISO 21287 in bijzonder korte, ruimtebesparende uitvoering. In de aangeboden standaarduitvoering met magneetzuiger. Zuigerstang naar keuze met binnen- en buitenschroefdraad. Geschikt voor gefilterde en ongeoliede of geoliede perslucht. Bij gebruik van geoliede perslucht moet worden gezorgd voor continue smering.
Kenmerk:
- Slag: 60 mm
- Norm: volgens ISO 21287
- Pijp: Aluminium profielbuis met T-groeven, geanodiseerd
- Serie: Serie LINER
- zuiger: POM
- Magneet: met magneet
- Functie: dubbelwerkend
- Zuiger Ø: 20 mm
- Aansluiting: M5
- zuigerstang: Staal C45, hardverchroomd
- Zuigerafdichting: PU
- Zuigerstang AG: M8
- Werkdruk max.: 10 bar
- Statische O-ringen: NBR
- Minimale aanspreekdruk.: 0,6 bar
- Schroefdraad zuigerstang: Buiten schroefdraad op de zuigerstang
- zuigerstangafdichting: PU
- Temperatuurbereik max.: 60 °C
- Temperatuurbereik min.: -10 °C